Referencer
FAG:N308-E-XL-M1
Rubix:154437
producent:0192184600000
EAN:4012801403689

Dokumenter
oplysninger om produktet : N308-E-XL-M1 FAG
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 740 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 40 mm |
| Udvendig diameter | 90 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Bur | messing |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 79000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 96000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.253,83 kr. Ex moms
/ Styk
4.067,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel