Referencer
FAG:NJ208-E-XL-M1-C3
Rubix:166011
producent:0190073700030
EAN:4012801020626

oplysninger om produktet : NJ208-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, dismountable, brass cage, clearance larger than normal.
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 430 g |
| Indvendig diameter | 40 mm |
| Udvendig diameter | 80 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Bur | messing |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.132,22 kr. Ex moms
/ Styk
2.665,27 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel