Referencer
FAG:NJ212-E-XL-M1-C3
Rubix:166026
producent:0190074260030
EAN:4012801176651

oplysninger om produktet : NJ212-E-XL-M1-C3 FAG
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 948 g |
| Indvendig diameter | 60 mm |
| Udvendig diameter | 110 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Bur | messing |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.530,74 kr. Ex moms
/ Styk
4.413,42 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
