Referencer
FAG:NJ215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166044
producent:0167345800030
EAN:4012801227803

oplysninger om produktet : NJ215-E-XL-TVP2-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 25x130x130 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1280 g |
| Indvendig diameter | 75 mm |
| Udvendig diameter | 130 mm |
| Bredde | 25 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Materiale | steel |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 4400 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 157000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 155000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.596,15 kr. Ex moms
/ Styk
3.245,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel