Referencer
FAG:NJ2210-E-XL-M1
Rubix:166097
producent:0192231700000
EAN:4012801380027

oplysninger om produktet : NJ2210-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 640 g |
| Indvendig diameter | 50 mm |
| Udvendig diameter | 90 mm |
| Bredde | 23 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 5300 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 88000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 92000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.934,63 kr. Ex moms
/ Styk
4.918,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel