Cylindriske rullejer FAG NJ2224-E-XL-TVP2-C3
Cylindrical roller bearing
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
FAG:NJ2224-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166150
producent:0192240440030
EAN:4012801380812

Dokumenter
oplysninger om produktet : NJ2224-E-XL-TVP2-C3 FAG
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 58x215x215 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 8500 g |
| Indvendig diameter | 120 mm |
| Udvendig diameter | 215 mm |
| Bredde | 58 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 2500 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 610000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 530000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
15.207,58 kr. Ex moms
/ Styk
19.009,47 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel