Referencer
FAG:NJ2305-E-XL-M1-C3
Rubix:166188
producent:0192247960030
EAN:4012801176903

oplysninger om produktet : NJ2305-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 24x62x62 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 390 g |
| Indvendig diameter | 25 mm |
| Udvendig diameter | 62 mm |
| Bredde | 24 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 8300 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 54000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 66000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.423,08 kr. Ex moms
/ Styk
3.028,85 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel