Referencer
FAG:NJ307-E-XL-M1
Rubix:166315
producent:0190078170000
EAN:4012801383615

oplysninger om produktet : NJ307-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 564 g |
| Indvendig diameter | 35 mm |
| Udvendig diameter | 80 mm |
| Bredde | 21 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 7900 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 63000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 76000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.791,91 kr. Ex moms
/ Styk
3.489,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel