Cylindriske rullejer FAG NJ309-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:NJ309-E-XL-M1-C3
Rubix:166327
producent:0167362220030
EAN:4012801384131
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter45 mm
Udvendig diameter100 mm
Bredde25 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NJ309-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, dismountable, brass cage, clearance larger than normal.

Styrker

Supports high radial loads.

Applikationer

Movable bearing.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)25x100x100 mm
Logistik, vægt1010 g
Indvendig diameter45 mm
Udvendig diameter100 mm
Bredde25 mm
Type lejeafstandc3
Forseglingåben
Burmessing
3.553,50 kr. Ex moms
/ Styk
4.441,88 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel