Cylindriske rullejer FAG NJ314-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:NJ314-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166352
producent:0167364510030
EAN:4012801023672
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter70 mm
Udvendig diameter150 mm
Bredde35 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NJ314-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)35x150x150 mm
Logistik, vægt2790 g
Indvendig diameter70 mm
Udvendig diameter150 mm
Bredde35 mm
Type lejeafstandc3
Forseglingåben
Materialesteel
Burpolyamid
Referencehastighed4500 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r222000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr242000 N
3.888,53 kr. Ex moms
/ Styk
4.860,66 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel