Referencer
FAG:NJ316-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166359
producent:0167365670030
EAN:4012801229470

oplysninger om produktet : NJ316-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 3970 g |
| Indvendig diameter | 80 mm |
| Udvendig diameter | 170 mm |
| Bredde | 39 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Materiale | steel |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 4100 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 275000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 300000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.272,95 kr. Ex moms
/ Styk
6.591,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel