Referencer
FAG:NJ332-E-M1-C3
Rubix:166395
producent:0190079060030
EAN:4012801334297

oplysninger om produktet : NJ332-E-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 68x340x340 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 32200 g |
| Indvendig diameter | 160 mm |
| Udvendig diameter | 340 mm |
| Bredde | 68 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 1770 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 1060000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 860000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
63.644,92 kr. Ex moms
/ Styk
79.556,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel