Cylindriske rullejer FAG NNU4926-S-K-M-SP

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:NNU4926-S-K-M-SP
Rubix:166451
producent:0192329850000
EAN:4012801231985
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter130 mm
Udvendig diameter180 mm
Bredde50 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NNU4926-S-K-M-SP FAG


Cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, dimensions according to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, limited tolerances
Super precision cylindrical roller bearings NNU49..-S-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)50x180x180 mm
Logistik, vægt3830 g
Indvendig diameter130 mm
Udvendig diameter180 mm
Bredde50 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Materialesteel
Burmessing
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r385000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr188000 N
27.245,26 kr. Ex moms
/ Styk
34.056,57 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel