Cylindriske rullejer FAG NU1040-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:NU1040-XL-M1-C3
Rubix:166529
producent:0167373850030
EAN:4012801392426
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter200 mm
Udvendig diameter310 mm
Bredde51 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NU1040-XL-M1-C3 FAG


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)51x310x310 mm
Logistik, vægt14080 g
Indvendig diameter200 mm
Udvendig diameter310 mm
Bredde51 mm
Type lejeafstandc3
Forseglingåben
Materialesteel
Burmessing
Referencehastighed2310 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r600000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr470000 N
31.245,31 kr. Ex moms
/ Styk
39.056,64 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel