Referencer
FAG:NU203-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166552
producent:0167375550030
EAN:4012801589291

oplysninger om produktet : NU203-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrker
Supports high radial loads.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 68 g |
| Indvendig diameter | 17 mm |
| Udvendig diameter | 40 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Materiale | steel |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 15300 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 14600 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 20800 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
509,74 kr. Ex moms
/ Styk
637,17 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel