Cylindriske rullejer FAG NU217-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:NU217-E-XL-M1-C3
Rubix:166617
producent:0190081200030
EAN:4012801023757
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter85 mm
Udvendig diameter150 mm
Bredde28 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NU217-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Styrker

Supports high radial loads.

Applikationer

Movable bearing.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)28x150x150 mm
Logistik, vægt2140 g
Indvendig diameter85 mm
Udvendig diameter150 mm
Bredde28 mm
Type lejeafstandc3
Forseglingåben
Materialesteel
Burmessing
Referencehastighed4000 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r194000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr194000 N
5.734,50 kr. Ex moms
/ Styk
7.168,13 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel