Referencer
FAG:NU2218-E-XL-M1-C3
Rubix:166696
producent:0167385190030
EAN:4012801396332

oplysninger om produktet : NU2218-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrker
Supports high radial loads.
Applikationer
Movable bearing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 40x160x160 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 3460 g |
| Indvendig diameter | 90 mm |
| Udvendig diameter | 160 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 3250 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 315000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 285000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
8.053,74 kr. Ex moms
/ Styk
10.067,17 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel