Referencer
FAG:NU2230-E-XL-M1-C3
Rubix:166732
producent:0167387300030
EAN:4012801396998

oplysninger om produktet : NU2230-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 73x270x270 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 18550 g |
| Indvendig diameter | 150 mm |
| Udvendig diameter | 270 mm |
| Bredde | 73 mm |
| Type lejeafstand | c3 |
| Forsegling | åben |
| Materiale | steel |
| Bur | messing |
| Referencehastighed | 1850 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 970000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 780000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
31.961,18 kr. Ex moms
/ Styk
39.951,48 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel