Cylindriske rullejer FAG NU2320-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:NU2320-E-XL-M1-C3
Rubix:166853
producent:0167393450030
EAN:4012801398350
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter100 mm
Udvendig diameter215 mm
Bredde73 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NU2320-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Styrker

Supports high radial loads.

Applikationer

Movable bearing.

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)73x215x215 mm
Logistik, vægt13294 g
Indvendig diameter100 mm
Udvendig diameter215 mm
Bredde73 mm
Type lejeafstandc3
Forseglingåben
Burmessing
Referencehastighed2500 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r720000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr680000 N
23.699,75 kr. Ex moms
/ Styk
29.624,69 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel