Cylindriske rullejer FAG NUP304-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:NUP304-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167208
producent:0167414390030
EAN:4012801588249
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter20 mm
Udvendig diameter52 mm
Bredde15 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NUP304-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)15x52x52 mm
Logistik, vægt159 g
Indvendig diameter20 mm
Udvendig diameter52 mm
Bredde15 mm
Type lejeafstandc3
Forseglingåben
Burpolyamid
Referencehastighed11900 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r27000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr37500 N
914,00 kr. Ex moms
/ Styk
1.142,50 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel