Cylindriske rullejer FAG N310-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:N310-E-XL-TVP2
Rubix:165936
producent:0167339910000
EAN:4012801022385
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter110 mm
Bredde27 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : N310-E-XL-TVP2 FAG


Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt1160 g
Indvendig diameter50 mm
Udvendig diameter110 mm
Bredde27 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Burpolyamid
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r110000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr128000 N
2.653,82 kr. Ex moms
/ Styk
3.317,27 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel