Cylindriske rullejer FAG NU312-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

FAG:NU312-E-XL-M1-C3
Rubix:166959
producent:0167399490030
EAN:4012801235136
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter60 mm
Udvendig diameter130 mm
Bredde31 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : NU312-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter60 mm
Udvendig diameter130 mm
Bredde31 mm
Type lejeafstandc3
Forseglingåben
Burmessing
Referencehastighed5200 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r157000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr177000 N
4.015,05 kr. Ex moms
/ Styk
5.018,81 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel