Cylindriske rullejer INA SL182240-A

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

INA:SL182240-A
Rubix:172791
producent:0000585560000
EAN:4054365373497
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter200 mm
Udvendig diameter360 mm
Bredde98 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : SL182240-A INA


Cylindrical roller bearing SL1822..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)98x360x360 mm
Logistik, vægt43120 g
Indvendig diameter200 mm
Udvendig diameter360 mm
Bredde98 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Materialesteel
Referencehastighed770 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r2010000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr1410000 N
138.784,34 kr. Ex moms
/ Styk
173.480,42 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel