Referencer
INA:SL185005-A
Rubix:172969
producent:0002667870000
EAN:4012802419627

oplysninger om produktet : SL185005-A INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 30x47x47 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 222 g |
| Indvendig diameter | 25 mm |
| Udvendig diameter | 47 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Type lejeafstand | cn |
| Forsegling | åben |
| Referencehastighed | 6000 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 64000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 53000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
3.703,52 kr. Ex moms
/ Styk
4.629,40 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel