Cylindriske rullejer INA SL192338-TB-BR

Cylindrical roller bearing

Se tekniske oplysninger

Referencer

Erstattet ref.:SL192338
INA:SL192338-TB-BR
Rubix:173061
producent:0547119160000
EAN:4054366744043
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter190 mm
Udvendig diameter400 mm
Bredde132 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : SL192338-TB-BR INA


Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Cylindrical roller bearing SL1923, full compl, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19

Tekniske informationer


Egenskaber
Dimensioner (D x B x H)132x400x400 mm
Logistik, vægt80200 g
Indvendig diameter190 mm
Udvendig diameter400 mm
Bredde132 mm
Type lejeafstandcn
Forseglingåben
Materialesteel
Referencehastighed630 rpm
Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r2950000 N
Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr2220000 N
229.113,31 kr. Ex moms
/ Styk
286.391,63 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel