Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 154513708800C34
Dame Håndværker Buks (1545)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:154513708800C34
Rubix:6064988
EAN:7330509232354

oplysninger om produktet : Dame Håndværker Buks (1545), Marineblå, C34 - 154513708800C34
Klassiske håndværker bukser designet til kvinder med funktionelle og holdbare egenskaber. Knæ- og baglommer er Cordura® forstærket for øget holdbarhed. Lommerne er designet til at holde forskellige værktøjer og tilbehør med øget bevægelsesfrihed og komfort. Findes også i herremodel 1530.
100% bomuld, twill, 370 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 34 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | blå |
| Materiale | håndverksbukse dame marineblå<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
824,78 kr. Ex moms
/ Styk
1.030,97 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel