Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 719216459998C38
Dame Håndværker Buks 4-vejs stretch (7192)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:719216459998C38
Rubix:6398311
EAN:7330509742013

oplysninger om produktet : Dame Håndværker Buks 4-vejs stretch (7192), Sort/Mørk Grå, C38 - 719216459998C38
Lettere håndværksbukser med dame pasform. Bukserne er lavet i et blødt 4-vejs stretch materiale, der er både stærkt og fleksibelt i alle retninger. Bukserne har en smallere pasform og strammere look, og den elastiske linning giver komfort hele dagen. Bukser har knælommer i stretch, sømlommer, hvoraf den ene har lynlås, baglommer med læg, tommestoklomme og en hammerstrop. Blødt mesh stretch i knæhasen giver god ventilation. Findes også i herremodel 1522.
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 38 |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farve | grå |
| Materiale | håndverksbukse 4-veisstretch dame svart/mørk grå<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.245,40 kr. Ex moms
/ Styk
1.556,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
38