Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 713218329900C36
Dame Håndværker Buks med stretch (7132)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:713218329900C36
Rubix:6402318
EAN:7330509924365

oplysninger om produktet : Dame Håndværker Buks med stretch (7132), Sort, C36 - 713218329900C36
Komfortable håndværkerbukser i damepasform i et let 2-vejs stretch-materiale og med paneler i 4-vejs stretch, der virkelig leverer den ultimative komfort, hvor der er mest brug for det. Bukserne har faste sømlommer, knælommer med CORDURA®-stretch med åbning i bunden, praktiske lommer med forstærkning, tommestoklomme, frontlommer og løkke til hammerholder i både venstre og højre side. Findes også i herremodel 1750.
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 36 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | håndverksbukse med stretch dame svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
782,57 kr. Ex moms
/ Styk
978,21 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
36