Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 799011418999C42
Dame Håndværker Buks stretch X1900 (7990)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:799011418999C42
Rubix:6250986
EAN:7330509522387

oplysninger om produktet : Dame Håndværker Buks stretch X1900 (7990), Marineblå/Sort, C42 - 799011418999C42
Slidstærk håndværker buks i damemodel fremstillet af Cordura® denim stretch og med stretch paneler i skridt for optimal bevægelsesfrihed. For optimal pasform har buksen en elastisk talje og koniske ben. Knælommer med indgang forneden og med forstærkning i CORDURA® stretch stof, der giver maksimal komfort, når du ligger på dine knæ. Findes også i herremodel 1990.
55% bomuld, 15% polyamid, 30% polyester, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 42 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | håndverksbukse dame x1900 stretch marineblå/svart<br/>55% bomull, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagd, cordura® denim, stretch, 340 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.618,89 kr. Ex moms
/ Styk
2.023,61 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel