Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 719316429933D19
Dame High Vis Buks 4-vejs stretch (7193)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:719316429933D19
Rubix:6398288
EAN:7330509776988

oplysninger om produktet : Dame High Vis Buks 4-vejs stretch (7193), Sort/High Vis Gul, D19 - 719316429933D19
Fleksible og komfortable high vis bukser i en smallere dame pasform, ekstremt bløde og med stor bevægelsesfrihed. Bukserne er designet til at klare krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Materialet er en blød 4-vejs stretch, der både er stærkt og fleksibelt i alle retninger. Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA® forstærkning, lårlomme med lynlås og læg, tommestoklomme, frontlommer, baglommer med klap og funktionelle værktøjsholdere såsom stropper til hammerholdere. Knælommerne er forstærket med CORDURA®-stretch udvendig og stretch indvendig for øget bevægelsesfrihed. Blødt stretch mesh i knæhaserne for god ventilation. Benafslutning med CORDURA®-forstærkning giver effektiv beskyttelse mod slitage. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, beskyttelsesbeklædning med høj synlighed. Findes også i herremodel 1993.
94% polyester, 6% elastan, 4-vejs stretch, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | varselbukse 4-veisstretch dame svart/gul<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m². |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.743,89 kr. Ex moms
/ Styk
2.179,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
19