Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 719716425389D19
Dame High Vis Buks 4-vejs stretch (7197)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:719716425389D19
Rubix:6448844
EAN:7330509895290

oplysninger om produktet : Dame High Vis Buks 4-vejs stretch (7197), High Vis Orange/Marineblå, D19 - 719716425389D19
Allround og komfortable high vis bukser designet til kvinder der er ekstremt bløde og fleksible med smalle ben. Disse bukser er designet til at modstå krævende opgaver uden at gå på kompromis med komfort og pasform. Materialet er et glat 4-vejs stretch materiale, der både er stærkt og er fleksibelt i alle retninger. Bukserne har avancerede detaljer og praktiske lommer med CORDURA® forstærkning, en lårlomme med lynlås og læg, en tommestoklomme, baglommer med klap, sømlommer og funktionelle værktøjsstropper, for eksempel stropper til hammer. Knælommerne er forstærket med CORDURA® stretch materiale på ydersiden og stretch materiale på indersiden for øget bevægelsesfrihed. Blødt mesh stretch materiale i knæhaserne for øget ventilation. Benafslutning med CORDURA® forstærkning giver effektiv beskyttelse mod slitage. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2. Findes også i herremodel 1997.
94% polyester, 6% elastan, 4-vejs stretch, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | orange |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | varselbukse 4-veisstretch dame orange/marineblå<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m². |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.815,10 kr. Ex moms
/ Styk
2.268,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
19