Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 715518115389C34

Dame High Vis Buks (7155)

Se tekniske oplysninger

Referencer

Blåkläder Workwear:715518115389C34
Rubix:6275547
EAN:7330509505168
brand logo

Teknisk oversigt

Farveorange
Størrelse34
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : Dame High Vis Buks (7155), High Vis Orange/Marineblå, C34 - 715518115389C34


High Vis Dame Buks uden sømlommer, der er slidstærke, vandafvisende og smarte. Høj komfort, stor funktionalitet og CORDURA® forstærkninger på knæene. Bukserne har elastik i taljen for en komfortabel pasform og justerbar benafslutning med løbegang i bunden. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 2. Findes også i herremodel 1566.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²

Tekniske informationer


Egenskaber
Farveorange
Størrelse34
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær farveflåde
Materialevarselbukse dame orange/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
864,09 kr. Ex moms
/ Styk
1.080,11 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel

Størrelse

34