Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 715518115389C46
Dame High Vis Buks (7155)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:715518115389C46
Rubix:6275553
EAN:7330509502389

oplysninger om produktet : Dame High Vis Buks (7155), High Vis Orange/Marineblå, C46 - 715518115389C46
High Vis Dame Buks uden sømlommer, der er slidstærke, vandafvisende og smarte. Høj komfort, stor funktionalitet og CORDURA® forstærkninger på knæene. Bukserne har elastik i taljen for en komfortabel pasform og justerbar benafslutning med løbegang i bunden. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 2. Findes også i herremodel 1566.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | orange |
|---|---|
| Størrelse | 46 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | varselbukse dame orange/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
864,09 kr. Ex moms
/ Styk
1.080,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
46