Bukser med høj synlighed Blåkläder Workwear 719613709933D24
Dame High Vis Buks med Stretch (7196)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:719613709933D24
Rubix:6440072
EAN:7330509877593

oplysninger om produktet : Dame High Vis Buks med Stretch (7196), Sort/High Vis Gul, D24 - 719613709933D24
Slidstærke, komfortable og praktiske high vis bukser i 100% bomuld med reflekser. Det fluorescerende materiale er 85% polyester og 15% bomuld. Bukserne i damemodel har paneler af 4-vejs stretch bagpå, så bukserne opleves som ekstra lette og behagelige at have på. Har tommestoklomme, let tilgængelig telefonlomme, sømlommer og baglommer forstærket med CORDURA®. Bukserne har også CORDURA® stretch-forstærkede knælommer, alt sammen for at øge komforten. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 1. Findes også i herremodel 1794.
100% bomuld, twill, 370 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | varselbukse med stretch dame svart/gul<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
925,00 kr. Ex moms
/ Styk
1.156,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
24