Jakke med høj synlighed Blåkläder Workwear 440125133389L
Dame High Vis Letforet Vinter Softshelljakke (4401)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:440125133389L
Rubix:6451521
producent:440125133389L
EAN:7330509939321





oplysninger om produktet : Dame High Vis Letforet Vinter Softshellj (4401), High Vis Gul/Marineblå, L - 440125133389L
Letforet vinter softshelljakke med damepasform og to-vejs lynlås. Lavet i et materiale, der gør den ekstrem blød, smidig og behagelig. Jakken har to farver og giver optimal synlighed og sikkerhed, når det er mest nødvendigt. Denne high vis jakke kan prale af både den lette, strækbare fornemmelse og holdbarheden som er kendetegnet for Blåkläders arbejdstøj. Materialet er vind- og vandtæt og har fremragende åndbarhed. En klap over lynlåsen øger vindtætheden, og jakken er med aftagelig hætte. Fås også i herremodel 4400.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 11.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 20, 2), 265 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.423,43 kr. Ex moms
/ Styk
1.779,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel