Jakke med høj synlighed Blåkläder Workwear 440425139933S
Dame High Vis Softshell Jakke (4404)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:440425139933S
Rubix:6398394
producent:440425139933S
EAN:7330509849859

oplysninger om produktet : Dame High Vis Softshell Jakke (4404), Sort/High Vis Gul, S - 440425139933S
En let high vis softshell jakke i damemodel, der er lavet i et materiale, der gør den ekstrem blød, fleksibel og komfortabel. Jakken har en brystlomme og to-vejs lynlås foran og giver en let, fleksibel og slidstærk fornemmelse, som godt arbejdstøj skal have. Samtidig er materialet også vind- og vandtæt samt åndbar. Aftagelig hætte. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 1. Samcertificeringsgruppe D. Findes også i herremodel 4494.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 11.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 20, 2), 265 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.103,03 kr. Ex moms
/ Styk
1.378,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel




