Jakke med høj synlighed Blåkläder Workwear 479125135389L
Dame High Vis Softshelljakke (4791)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:479125135389L
Rubix:6448878
EAN:7330509882368

oplysninger om produktet : Dame High Vis Softshelljakke (4791), High Vis Orange/Marineblå, L - 479125135389L
Let softshell jakke i damemodel, der takket være sit materiale er ekstrem blød, lækker og komfortabel. Jakken er tofarvet med kontrastfarver på udsatte områder for optimal synlighed og sikkerhed, når det er mest nødvendigt. Denne high vis jakke, der er certificeret, har både den lette, fleksible fornemmelse og slidstyrke som arbejdstøj. Hertil kommer, at materialet er vandtæt, og hætten er aftagelig. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2 beskyttelsesbeklædning med høj synlighed. Findes også i herremodel 4491.
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, stretch, vandtæt 11.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 20, 2), 265 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | orange |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | softshelljakke varsel dame orange/marineblå<br/>92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 20, 0, stretch, 255 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.138,58 kr. Ex moms
/ Styk
1.423,22 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel