Multi-risk trousers Blåkläder Workwear 718515128933C40
Dame Multinorm Buks med Stretch Inherent (7185)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:718515128933C40
Rubix:6383795
EAN:7330509875605

oplysninger om produktet : Dame Multinorm Buks med Stretch Inhe (7185), Marineblå/High Vis Gul, C40 - 718515128933C40
Komfortable flammehæmmende multinorm bukser med damepasform og stretch funktion. Den ideelle arbejdsbuks til kvinder, der arbejder i udsatte miljøer. Udstyret med værktøjslommer og smarte detaljer som stretchpaneler for øget bevægelsesfrihed og fleksibilitet. Det olie-, smuds- og vandafvisende materiale med høj slidstyrke har den flammehæmmende beskyttelse indbygget i fibrene. CORDURA®/Kevlar®/Protal® forstærkning på knæ, tommestoklomme og knivlomme samt lårlomme med plads til telefon. Certificeret i henhold til EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 og IEC 61482-2. Elim 9,2 cal/cm² (gælder for stretchmaterialet). Findes også i herremodel 1487.
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammehæmmende, antistatisk, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 40 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farve | gul |
| Høj visibilitet | ja |
| Materiale | multinormbukse inherent stretch dame marineblå/gul<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.277,92 kr. Ex moms
/ Styk
2.847,40 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
40