Referencer
Blåkläder Workwear:330710351000XXXL
Rubix:6058908
EAN:7330509473382

oplysninger om produktet : Dame Poloshirt (3307), Hvid, XXXL - 330710351000XXXL
Figursyet poloshirt. Ribstrikket krave og ærmeafslutning. Forstærket hals- og skuldersøm. Findes også i herremodel 3435.
100% bomuld, piquéstrik, 220 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | hvid |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | pikètrøye dame hvit<br/>100 % bomull, pikéstrikket, 220 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
235,06 kr. Ex moms
/ Styk
293,83 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel