Referencer
Blåkläder Workwear:339010508985XXXL
Rubix:6059603
EAN:7330509479407

oplysninger om produktet : Dame Poloshirt (3390), Marineblå/Koboltblå, XXXL - 339010508985XXXL
Supplér din garderobe med denne poloshirt. Ribstrikket krave, forstærket hals og skuldersøm. Passer perfekt til vores industri kollektion. Fås både som ensfarvet og tofarvet. Findes også i herremodel 3324.
60% bomuld, 40% polyester, piqué, 220 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | blå |
| Materiale | pikè dame marineblå/kornblå<br/>60% bomull /40% polyester, 220 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
313,69 kr. Ex moms
/ Styk
392,11 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel