Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 712216458699C50
Dame Service Buks 4-vejs stretch (7122)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:712216458699C50
Rubix:6446440
EAN:7330509742624

oplysninger om produktet : Dame Service Buks 4-vejs stretch (7122), Mørk Marineblå/Sort, C50 - 712216458699C50
Service bukser designet til kvinder i et ridsefrit design i et utroligt komfortabelt og fleksibelt 4-vejs stretch, der kan bruges både til fritid og på arbejde. Bukserne har en smallere pasform og look, der er populær blandt mange brugere i dag, og for endnu bedre komfort er der elastik i taljen. Justerbar benafslutning, og mesh i knæhaserne der øger ventilationen på lange og hårde arbejdsdage. Findes også i herremodel 1422.
92% polyamid, 8% elastan, dobbeltvævet, 4-vejs stretch, 230 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | polyamid |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | servicebukse 4-veisstretch dame mørk marineblå/svart<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.031,82 kr. Ex moms
/ Styk
1.289,78 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
50