Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 715918459900D21
Dame Service Buks med stretch (7159)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:715918459900D21
Rubix:6385563
EAN:7330509813546

oplysninger om produktet : Dame Service buks med stretch (7159), Sort, D21 - 715918459900D21
Dame service bukser med stretch paneler, formsyede knæ og elastik i taljen for optimal mobilitet og komfort. Materialet er fremstillet af CORDURA® Denim, hvilket er fire gange stærkere end almindelig Denim. Fås også i herremodel 1459.
65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 21 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | servicebukse stretch dame svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
746,97 kr. Ex moms
/ Styk
933,71 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
21