Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 715918458999C50
Dame Service Buks med stretch (7159)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:715918458999C50
Rubix:6249892
EAN:7330509499450

oplysninger om produktet : Dame Service buks med stretch (7159), Marineblå/Sort, C50 - 715918458999C50
Dame service bukser med stretch paneler, formsyede knæ og elastik i taljen for optimal mobilitet og komfort. Materialet er fremstillet af CORDURA® Denim, hvilket er fire gange stærkere end almindelig Denim. Fås også i herremodel 1459.
65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | servicebukse stretch dame marineblå/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
816,94 kr. Ex moms
/ Styk
1.021,17 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
50