Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 715918455699C50
Dame Service buks med stretch (7159)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:715918455699C50
Rubix:6245607
EAN:7330509499238

oplysninger om produktet : Dame Service buks med stretch (7159), Rød/Sort, C50 - 715918455699C50
Moderne service bukser i damepasform i et let, men slidstærkt materiale, som er hurtigtørrende - hvilket gør buksen perfekt til indendørsarbejde eller ude i varmt vejr. Modellen har smal pasform og formsyede knæ for større komfort. For optimal bevægelsesfrihed har buksen stretch i skridtet, på bagdelen og ved knæ. Buksen har pen- og knivlomme tilpasset højre- og venstrehåndet. Lårlomme med indvendig telefonlomme i mesh, samt mulighed for at forlænge ben til C100-str. Findes også i herremodel 1459.
65% polyester, 35% bomuld, glat, 166 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | rød |
|---|---|
| Størrelse | 50 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | servicebukse stretch dame rød/svart<br/>65 % polyester, 35 % bomull, 166 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
816,94 kr. Ex moms
/ Styk
1.021,17 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
50