Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 719513309998C46
Dame Service Buks med stretch (7195)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:719513309998C46
Rubix:6255205
EAN:7330509647493

oplysninger om produktet : Dame Service Buks med stretch (7195), Sort/Mørk Grå, C46 - 719513309998C46
Disse bukser er funktionelle med hensyn til komfort, praktisk brug og udseende. Det lette ripstop materiale er slidstærkt og har en god rivfasthed. Den elastiske talje og stretch paneler på læg og på indersiden af låret giver en fantastisk bevægelsesfrihed. Knælommen er forstærket med CORDURA® stretch. Bukserne har diskrete reflekser, en mesh telefonlomme og lommer til kniv samt tommestoklomme. Mulighed for forlængelse til C100 størrelser. Findes også i herremodel 1495.
60% bomuld, 40% polyester, ripstop, 250 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 46 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | grå |
| Materiale | servicebukser med stretch dame svart/mørk grå<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
691,09 kr. Ex moms
/ Styk
863,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
46