Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 719513309956D20
Dame Service Buks med stretch (7195)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:719513309956D20
Rubix:6261031
EAN:7330509647356

oplysninger om produktet : Dame Service Buks med stretch (7195), Sort/Rød, D20 - 719513309956D20
Disse bukser er funktionelle med hensyn til komfort, praktisk brug og udseende. Det lette ripstop materiale er slidstærkt og har en god rivfasthed. Den elastiske talje og stretch paneler på læg og på indersiden af låret giver en fantastisk bevægelsesfrihed. Knælommen er forstærket med CORDURA® stretch. Bukserne har diskrete reflekser, en mesh telefonlomme og lommer til kniv samt tommestoklomme. Mulighed for forlængelse til C100 størrelser. Findes også i herremodel 1495.
60% bomuld, 40% polyester, ripstop, 250 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | rød |
| Materiale | servicebukser med stretch dame svart/rød<br/>60% bomull, 40% polyester, ripstop, 250g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
691,09 kr. Ex moms
/ Styk
863,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
20