Udendørs jakke Blåkläder Workwear 594125368699XL
Dame Strikket Jakke med softshell (5941)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:594125368699XL
Rubix:6447612
EAN:7330509799246

oplysninger om produktet : Dame Strikket Jakke med softshell (5941), Mørk Marineblå/Sort, XL - 594125368699XL
Strikket jakke med hætte i et smart design og komfortabel fleece i høj kvalitet. Jakken med to-vejs lynlås foran, har et nyt unikt materiale, der bedst kan beskrives som en tredimensionel fleece. Det børstede materiale giver jakken et udtryk af fleksibilitet, komfort og varme, når det er nødvendigt. Jakken er forstærket med softshell materiale på ærmer, skuldre og ryg for øget slidstyrke, og har forbedret ventilation, da der ikke er softshell under armene. 5941 har fremragende overflade til logo, og er velegnet til både fritid og arbejde. Findes også i herremodel 5940
97% polyester, 3% elastan, jacquard strik, børstet inderside, stretch, 290 g/m2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | strikkejakke med softshell og hette dame mørk marineblå/svart<br/>97% polyester, 3% elastan, jacquard strikket, en side børstet, stretch, 290 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
925,00 kr. Ex moms
/ Styk
1.156,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel