Referencer
Blåkläder Workwear:340811588699L
Rubix:6384284
EAN:7330509814505

oplysninger om produktet : Dame Sweatshirt (3408), Mørk Marineblå/Sort, L - 340811588699L
Komfortabel, fleksibel og rundhalset sweatshirt i damemodel med kontrast farver på skuldrene. Har ribkant i ærmeafslutningen og er forstærket i nakke- og skuldersømme for ekstra holdbarhed. Denne sweatshirt er perfekt til profilering af din virksomhed. Fåes også i herremodel 3580.
100% bomuld, frottéinderside, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | collegegenser dame mørk marineblå/svart<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
284,15 kr. Ex moms
/ Styk
355,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel