Referencer
Blåkläder Workwear:337211588600S
Rubix:6263655
EAN:7330509587782

oplysninger om produktet : Dame Sweatshirt full zip (3372), Mørk Marineblå, S - 337211588600S
Blød og lækker dametrøje med lynlås. Trøjen har høj krave, og etvejs lynlås i plast. Rib i linning og ærmer. Klassisk damemodel, med normal pasform. Findes også i herremodel 3371.
100% bomuld, frottéinderside, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | blå |
| Materiale | college dame mørk marineblå<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
463,12 kr. Ex moms
/ Styk
578,90 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel