Referencer
Blåkläder Workwear:356611589933S
Rubix:6450769
EAN:7330509917107

oplysninger om produktet : Dame Sweatshirt Half Zip (3566), Sort/High Vis Gul, S - 356611589933S
Sweatshirt med karakteristiske high vis sektioner, damepasform og half zip. Sweatshirten har ribmanchetter og en forlænget kant forneden for øget komfort. De mørke sektioner er bomuld, og high vis sektionerne er polyester. Fås også i herremodel 3550.
100% bomuld, frottéinderside, 320 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | varselgenser dame svart/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
447,87 kr. Ex moms
/ Styk
559,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel